SMC

SMC Vakuumsauger ZPR25CNK10-08-A10

  • ERIKS:14208827
  • Hersteller:ZPR25CNK10-08-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: 25 (Flach+Flach mit Rippen+Tief+Faltenbalg)
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Schwenkung: K (nichtrotierend)
▪ Hub: 10 mm
▪ Vakuumanschluss: 08 (Ø8 Steckverbindung)
▪ Montagegewinde: A10 (M10X1, Not Available for Mounting CT, UT)
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
25 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
6mm