SMC

SMC Vakuumsauger ZPR16UNK10-06-A10

  • ERIKS:13996100
  • Hersteller:ZPR16UNK10-06-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: 16 (Flach + Flach mit Rippen + Tief + Faltenbalg + Kompakt + Kompakt mit Rippen)
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: N (NBR)
▪ Schwenkung: K (nichtrotierend)
▪ Hub: 10 mm
▪ Vakuumanschluss: 06 (Ø6 Steckverbindung)
▪ Montagegewinde: A10 (M10X1, Not Available for Mounting CT, UT)
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
6mm