SMC

SMC Vakuumsauger ZPR16UN-06-B5

  • ERIKS:13996099
  • Hersteller:ZPR16UN-06-B5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Seitlicher Vakuumeingang
▪ Integrierter Steckverbindung
▪ Saugerdurchmesser von 2 mm bis 50 mm
▪ Flache, gerillte
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
6mm