SMC

SMC Vakuumsauger ZPR16FNK10-06-A10

  • ERIKS:14207281
  • Hersteller:ZPR16FNK10-06-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø16 mm
▪ Material Saugnapf: N (NBR)
▪ Federelement: K (nichtrotierend)
▪ Hub des Federelements: 10 mm
▪ Vakuumanschluss: 06 (Ø6-Schlauch)
▪ Montagegewinde: A10 (M10X1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Kugelgelenk
Anschluss
M 10x1