SMC

SMC Vakuumsauger ZPR16DN-06-B6

  • ERIKS:14208862
  • Hersteller:ZPR16DN-06-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Seitlicher Vakuumeingang
▪ Integrierter Steckverbindung
▪ Saugerdurchmesser von 10 mm bis 40 mm
▪ tiefe
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Tief
Anschluss
6mm