SMC

SMC Vakuumsauger ZPR16BN-06-B6

  • ERIKS:14208851
  • Hersteller:ZPR16BN-06-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Seitlicher Vakuumeingang
▪ Integrierter Steckverbindung
▪ Saugerdurchmesser von 6 mm bis 50 mm
▪ faltige Saugerversionen
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
6mm