SMC

SMC Vakuumsauger ZPR10UNK10-06-A10

  • ERIKS:13996088
  • Hersteller:ZPR10UNK10-06-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: 10 (Flach+Flach mit Rippen+Tief+Faltenbalg+Kompakt+Kompakt mit Rippen)
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: N (NBR)
▪ Schwenkung: K (nichtrotierend)
▪ Hub: 10 mm
▪ Vakuumanschluss: 06 (Ø6 Steckverbindung)
▪ Montagegewinde: A10 (M10X1, Not Available for Mounting CT, UT)
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
6mm