SMC

SMC Vakuumsauger ZPR10DN-06-B5

  • ERIKS:13996083
  • Hersteller:ZPR10DN-06-B5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Seitlicher Vakuumeingang
▪ Integrierter Steckverbindung
▪ Saugerdurchmesser von 10 mm bis 40 mm
▪ tiefe
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Tief
Anschluss
6mm