

CHF 23.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ZPR |
Material | NBR |
Durchmesser | 10 mm |
Saugnapfform | Flach mit Rippen |
Anschluss | 6mm |