SMC

SMC Vakuumsauger ZPR10BN-06-A5

  • ERIKS:14208842
  • Hersteller:ZPR10BN-06-A5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Seitlicher Vakuumeingang
▪ Integrierter Steckverbindung
▪ Saugerdurchmesser von 6 mm bis 50 mm
▪ faltige Saugerversionen
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
6mm