SMC

SMC Vakuumsauger ZPR06UNK6-06-A8

  • ERIKS:24144712
  • Hersteller:ZPR06UNK6-06-A8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: 06 (Flach + Faltenbalg)
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: N (NBR)
▪ Schwenkung: K (nichtrotierend)
▪ Hub: 6 mm
▪ Vakuumanschluss: 06 (Ø6 Steckverbindung)
▪ Montagegewinde: A8 (M8X1, Available for UT, CT for Diameter size 10, 13, 16 Only)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
6 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
6mm