

CHF 37.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ZP2 |
Material | Silikon-Kautschuk |
Durchmesser | 46 mm |
Saugnapfform | Balg |
Farbe | Weiss |
Anschluss | M 14x1 |
Shorehärte | 50 Shore A |