

CHF 33.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ZP2 |
Material | Silikon-Kautschuk |
Durchmesser | 40 mm |
Saugnapfform | Balg |
Farbe | Weiss |
Anschluss | M 14x1 |
Shorehärte | 40 Shore A |