Eriks
SMC

SMC Vakuumsauger ZP2-B06CS

  • ERIKS:14206765
  • Hersteller:ZP2-B06CS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Formen: flach, flach mit Rippen
▪ Größen: ø3 bis ø8.
▪ Materialien: NBR, Silikonkautschuk, Urethankautschuk, FKM, leitfähiges NBR, leitfähiger Silikonkautschuk.
▪ Spezialsauger für spezifische Anwendungen sind ebenfalls erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZP2
Material
Silikon-Kautschuk
Durchmesser
6 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen