Eriks
SMC

SMC Vakuumregler IRV20A-C10

  • ERIKS:12968397
  • Hersteller:IRV20A-C10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 20 [max. Durchfluss 240 l/min (ANR)]
▪ einseitiger Anschluss: A (einseitiger Anschluss)
▪ Fittinge: Gerade
▪ Anschluss Schlauch-Aussengewinde: C10 (ø10mm)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Zubehörteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IRV
Typ
IRV20