Eriks
SMC

SMC Vakuumregler IRV20-C06

  • ERIKS:13595041
  • Hersteller:IRV20-C06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 20 [max. Durchfluss 240 l/min (ANR)]
▪ einseitiger Anschluss: Keine
▪ Fittinge: Gerade
▪ Anschluss Schlauch-Aussengewinde: C06 (ø6mm)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Zubehörteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IRV
Typ
IRV20