Eriks
SMC

SMC Vakuumregler IRV10A-LC06

  • ERIKS:14206146
  • Hersteller:IRV10A-LC06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 10 [max. Durchfluss 140 l/min (ANR)]
▪ einseitiger Anschluss: A (einseitiger Anschluss)
▪ Fittinge: L (Winkel)
▪ Anschluss Schlauch-Aussengewinde: C06 (ø6mm)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Zubehörteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IRV
Typ
IRV10