Produkteigenschaften
▪ Düsendurchmesser: ø1,5 mm
▪ Unterdruck: S (-85 kPa {-640 mmHg})
▪ Entlüftung: 1 (Schalldämpfer)
▪ Ventil: K2 (NC+NC)
▪ Pilotventil: DC 1 W (mit Licht 1,05 W) oder ohne
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel 1: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne bei Pilotventil oder ohne Ventil)
▪ Schalter für Vakuumfilter: F (Vakuumfilter)
▪ Ausgangsspezifikation: keine (oder NPN offener Kollektor 1 Ausgang bei vorhandenem ZSE2)
▪ Anzeigeeinheit: Keine
▪ Anschlusskabel 2: eingegossenes Kabel (oder kein Anschlusskabel bei vorhandenem Filter oder ZSE30A)
▪ Option: Befestigungswinkel A oder B
▪ Q: Q (CE)