Produkteigenschaften
▪ Düsendurchmesser: ø1,3 mm
▪ Gehäuseausführung: 2 (Einzelne Einheit ohne Ventil)
▪ Schalldämpfer: Keine (Standard)
▪ Lage Vakuumanschluss: Seitlicher Eingang/Eingang von der Unterseite
▪ Versorgungsdruck: H (0,5 MPa)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Ventilspezifikationen: Ohne Ventil
▪ Pilotventil: DC 1 W (mit Licht 1,5 W) oder ohne
▪ Spannung: Keine
▪ Anschlusskabel 1: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne, falls kein Ventil)
▪ Vakuumschalter: Keine
▪ Anschlusskabel 2: eingegossenes Anschlusskabel (oder ohne bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Q: Q (CE)