SMC

SMC Vakuumerzeuger ZM131H-K5LZ-E55L-Q

  • ERIKS:14206316
  • Hersteller:ZM131H-K5LZ-E55L-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Düsendurchmesser: ø1,3 mm
▪ Gehäuseausführung: 1 (Einzelne Einheit mit Ventil)
▪ Schalldämpfer: Keine (Standard)
▪ Lage Vakuumanschluss: Seitlicher Eingang/Eingang von der Unterseite
▪ Versorgungsdruck: H (0,5 MPa)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Ventilspezifikationen: K [Vakuumventil + Entlüftungsventil]
▪ Pilotventil: DC 1 W (mit Licht 1,5 W) oder ohne
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel 1: LZ (L-Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne, falls kein Ventil)
▪ Vakuumschalter: E55 [1 Einstellung, nicht-analog (PNP), 3 Umdrehungen bei Einstellung]
▪ Anschlusskabel 2: L (eingegossenes Anschlusskabel 3 m)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZM