SMC

SMC Vakuumerzeuger ZM103H-B5LZ-Q

  • ERIKS:14206306
  • Hersteller:ZM103H-B5LZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Düsendurchmesser: ø1,0 mm
▪ Gehäuseausführung: 3 (Mehrfachanschlussplatte mit Ventil)
▪ Schalldämpfer: Keine (Standard)
▪ Lage Vakuumanschluss: Seitlicher Eingang/Eingang von der Unterseite
▪ Versorgungsdruck: H (0,5 MPa)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Ventilspezifikationen: B [Vakuumventil (NO)+Entlüftungsventil]
▪ Pilotventil: DC 1 W (mit Licht 1,5 W) oder ohne
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel 1: LZ (L-Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne, falls kein Ventil)
▪ Vakuumschalter: Keine
▪ Anschlusskabel 2: eingegossenes Anschlusskabel (oder ohne bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 338.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZM