Produkteigenschaften
▪ Düsendurchmesser: ø0.7 mm
▪ Gehäuseausführung: 3 (Mehrfachanschlussplatte mit Ventil)
▪ Schalldämpfer: Keine (Standard)
▪ Lage Vakuumanschluss: Seitlicher Eingang/Eingang von der Unterseite
▪ Versorgungsdruck: H (0,5 MPa)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Ventilspezifikationen: J [nur Vakuumventil]
▪ Pilotventil: DC 1 W (mit Licht 1,5 W) oder ohne
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel 1: LZ (L-Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne, falls kein Ventil)
▪ Vakuumschalter: Keine
▪ Anschlusskabel 2: eingegossenes Anschlusskabel (oder ohne bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Q: Q (CE)