Produkteigenschaften
▪ Düsendurchmesser: ø0.7 mm
▪ Gehäuseausführung: 3 (Mehrfachanschlussplatte mit Ventil)
▪ Schalldämpfer: Keine (Standard)
▪ Lage Vakuumanschluss: Seitlicher Eingang/Eingang von der Unterseite
▪ Versorgungsdruck: H (0,5 MPa)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Ventilspezifikationen: A [nur Vakuumventil (NO)]
▪ Pilotventil: DC 1 W (mit Licht 1,5 W) oder ohne
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel 1: LZ (L-Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung (oder ohne, falls kein Ventil)
▪ Vakuumschalter: E55 [1 Einstellung, nicht-analog (PNP), 3 Umdrehungen bei Einstellung]
▪ Anschlusskabel 2: CL (Stecker Anschlusskabellänge 3,0 m)
▪ Q: Q (CE)