SMC

SMC Vakuumerzeuger Inline ZU07S

  • ERIKS:13996570
  • Hersteller:01611176
Image 1
Produkteigenschaften
  • Betriebstemperaturbereich 5...60 °C
  • Länge 66 mm
  • Düsendurchmesser: 0,7 mm
  • Unterdruck: S (-85 kPa {-640 mmHg})
  • Standardversorgungsdruck 0.45 MPa
  • Schlauch-Ø VAC 6 mm
  • Schlauch-Ø SUP 6 mm
  • Saugleistung max. 12 l/min
  • Luftverbrauch 19 l/min
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZU