SMC

SMC Vakuum-Manometer GZ46-K1K-01-C

  • ERIKS:12734713
  • Hersteller:GZ46-K1K-01-C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Keine
▪ Manometer für Überdruckmessung: K (kPa)
▪ Druckbereich: 1 (-100 bis 100)
▪ Anschlussgewinde: 01 (Rc 1/8)
▪ Option: Keine
▪ Anbauteil: C (Mit Gehäusering-Einheit C-Typ)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
GZ46
Gehäusedurchmesser
42.5 mm
Messbereich
von -100 bis 100
Druckeinheit
kPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat