CHF 5.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.93inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Universal Female Elbow |
Hersteller ID | KQ2VF06-M5A |
Form | Banjo |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 5.8 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 9.8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 18.3 mm |
L2 | 10.2 mm |
L3 | 19.2 mm |
M | 13.3 |