Eriks
SMC

SMC Universelles Innengewinde-Winkelstück, KQ2VF04-01AS, KQ2 Serie, Banjo, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236445
  • Hersteller:KQ2VF04-01AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Universal Female Elbow
Hersteller ID
KQ2VF04-01AS
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
17.3 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
13.4 mm
H
14 mm
L1
19.3 mm
L2
14.4 mm
L3
25.5 mm
M
13.3