Eriks
SMC

SMC Universelles Außengewinde-Winkelstück, KQ2V10-U02A, KQ2 Serie, Banjo, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12237343
  • Hersteller:KQ2V10-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2V10-U02A
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
38.9 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
20.6 mm
H
14 mm
L1
25.9 mm
L2
19 mm
L3
34 mm
M
15.6