CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Universal Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2V06-U01A |
Form | Banjo |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (UNI) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Material Mutter | C3604 |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 13.9 g |
A | Messing |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.4 mm |
H | 8 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 13.6 mm |
L3 | 25.5 mm |
M | 13.3 |