CHF 22.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Universal Male Elbow |
Hersteller ID | KGV08-01S |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 24 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 17.6 mm |
H | 12 mm |
L1 | 28.5 mm |
L2 | 15.5 mm |
L3 | 28.5 mm |
M | 18.5 |