

CHF 6.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | DT |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPT(R) |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |