SMC

SMC T-Verzweigung DT06-02

  • ERIKS:24121697
  • Hersteller:DT06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: DT06-02 (Einschraubverzweigung mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen Ø6, Anschlussgröße (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DT
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Max. Betriebsdruck
10 bar