

CHF 62.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ3 |
Material | Fluorpolymer |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 1/4 in |