

CHF 52.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ3 |
Material | Fluorpolymer |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 1/4 in |