SMC

SMC T-Verschraubung DT10-00

  • ERIKS:24121711
  • Hersteller:DT10-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: DT10-00 (T-Steckverbindung - Passende Schlauchaussen Ø10, Schlauch, gleicher Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DT
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
10 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar