SMC

SMC T-Verschraubung DT08-00

  • ERIKS:24121700
  • Hersteller:DT08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: DT08-00 (T-Steckverbindung - Passende Schlauchaussen Ø8, Schlauch, gleicher Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DT
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
8 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar