

CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFT |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 8 x 5 mm |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |