Eriks
SMC

SMC T-Verbindung LQ3T1A

  • ERIKS:14080392
  • Hersteller:LQ3T1A
Image 1
▪ Reinraum-Fluorharzanschluss
▪ Leitungsanschluss
▪ Betriebstemperatur:   0 bis 150°C
▪ Vielzahl an Größenkombinationen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ3
Material
Fluorpolymer
Form
T-Form
Innendurchmesser Schlauch
2.18 mm