CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | Union Tee |
Hersteller ID | KRT08-00 |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 15 g |
D | 15.2 mm |
L | 23 mm |
M | 18.5 |