SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KRT06-00, KR Serie, T-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127807
  • Hersteller:KRT06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KRT06-00
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
10 g
L
20 mm
M
17