CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQB2 |
Typ | Union Tee |
Hersteller ID | KQB2T08-00 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 24.4 g |
D | 13.7 mm |
N | 4.2 mm |