CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.74inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Union Tee |
Hersteller ID | KQ2T23-00A |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 3.2 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.3 g |
D | 7.1 mm |
L1 | 14.9 mm |
L2 | 18.5 mm |
M | 13.3 |