CHF 6.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.82inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Union Tee |
Hersteller ID | KQ2T10-00A |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 11 g |
D | 15.9 mm |
L1 | 20.6 mm |
L2 | 28.6 mm |
M | 15.6 |
N | 4.2 mm |