SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KQ2T09-00A, KQ2 Serie, T-Form, 5/16" Rohr OD

  • ERIKS:12236166
  • Hersteller:KQ2T09-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø5/16
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KQ2T09-00A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
5/16 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
7 g
D
13.2 mm
L1
18.2 mm
L2
24.8 mm
M
14.2
N
4.2 mm