SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KQ2T04-00A, KQ2 Serie, T-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885947
  • Hersteller:KQ2T04-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KQ2T04-00A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.8 g
D
8.2 mm
L1
15.3 mm
L2
19.4 mm
M
13.3
N
3.2 mm