CHF 14.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Union Tee |
Hersteller ID | KPT08-00 |
Form | T-Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft, Stickstoffgas, Wasser |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | PP |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 16 g |
D | 15.2 mm |
L | 26.3 mm |
M | 21.5 |