Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KPT06-00, KP Serie, T-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126658
  • Hersteller:KPT06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPT06-00 (T-Steckverbindung)(Passende Schlauchaussen ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KPT06-00
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
9 g
D
12.8 mm
L
22.8 mm
M
19.5