Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KPT04-00, KP Serie, T-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126656
  • Hersteller:KPT04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPT04-00 (T-Steckverbindung)(Passende Schlauchaussen ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KPT04-00
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
7 g
D
10.4 mm
L
20.7 mm
M
18