Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KPQT10-02, KP Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126648
  • Hersteller:KPQT10-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPQT10-02 (Messing + chemisch vernickelt, Verzweigungsanschluss mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 10mm, Anschlussgröße R1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KPQT10-02
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
29 g
M
24