Eriks
SMC

SMC T-Stück mit Verschraubung, KPQT06-01, KP Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126646
  • Hersteller:KPQT06-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPQT06-01 (Messing + chemisch vernickelt, Verzweigungsanschluss mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 6mm, Anschlussgröße R1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Union Tee
Hersteller ID
KPQT06-01
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
14 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
22.8 mm
L2
23.2 mm
M
19.5